カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(6,373)
  • MAZDA(マツダ)(903)
  • ミツビシ(723)
  • KANA(片山チエン)(390)
  • ホンダ(206)
  • CKD(188)
  • 廣杉計器(150)
  • ニッサン(103)
  • ParkerTAIYO(83)
  • トヨタ(81)
  • エスコ(79)
  • 三木プーリ(73)
  • イマオコーポレーション(72)
  • スズキ(69)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • TRUSCO(57)
  • 伊東電機(50)
  • IKO(日本トムソン)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-63」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチマウントシリンダシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダシリーズ

    コガネイ
    598税込658
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    仕様●寸法BJ(mm):8(0~0.1)寸法T(mm)12寸法G(mm)5寸法Q(mm)15寸法R(mm)7シリンダー径(Φmm)6寸法BC(mm)27.5適合シリンダBDA、BSA、BTA、BDAD(ロッド側用)マウントフランジAマウント寸法BG(mm)3.5寸法AP(mm)3.5寸法AF(mm)6寸法BH(mm)2(0~0.05)
  • マルチマウントシリンダシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダシリーズ

    コガネイ
    598税込658
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    仕様●寸法BJ(mm):8(0~0.1)寸法T(mm)12寸法G(mm)5寸法Q(mm)15寸法R(mm)7シリンダー径(Φmm)6寸法BC(mm)27.5適合シリンダBDAL、BSAL、BTAL、BDADL(ロッド側用)マウントフランジAマウント寸法BG(mm)3.5寸法AP(mm)3.5寸法AF(mm)6寸法BH(mm)2(0~0.05)
  • スリムシリンダ DAB63X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X100

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X75

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X50

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X25

    コガネイ
    19,798税込21,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X200

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X250 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X250

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X500

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X400 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X400

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X300

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DAB63X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAB63X150

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ 両ロッド 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ 両ロッド 複動形

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    リード線長さ(mm)3000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、DC10~28V
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CDAS63X10シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAS63X10シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ジグシリンダC 複動形 CDADS63シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDADS63シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ジグシリンダC 複動形 CDAS63X35シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAS63X35シリーズ

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)35作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA63シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA63シリーズ

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ガイド付ジグシリンダ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
  • スリムシリンダ DA63X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X100

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • ジグシリンダC 複動形 CDAS63X40シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAS63X40シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X75シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X75シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CDAD63シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAD63シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDAシリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63