カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • New-Era(ニューエラー)(80)
  • キングコーポレーション(17)
  • SMC(13)
  • イトーキ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • ケルン(2)
  • 佐文工業所(2)
  • ニムラ(2)
  • アズワン(1)
  • CKD(1)
  • スターエム(1)
  • セキセイ(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b05-0205」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 引込単動形 コガネイ

    ペンシリンダ 引込単動形

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式引込単動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X5シリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X5シリーズ

    コガネイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ

    コガネイ
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X5シリーズ

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS10シリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X5シリーズ

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズ

    コガネイ
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様デュアルストロークセンサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式引込単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管軸方向配管
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS6 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS6

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS6 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS6

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X5 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X5

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管軸方向配管
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X5 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X5

    コガネイ
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES16X5 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES16X5

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X5 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X5

    コガネイ
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS16

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
エアシリンダカテゴリ