カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- SMC(2,482)
- CKD(146)
- Panasonic(パナソニック)(104)
- KITO(キトー)(100)
- MAZDA(マツダ)(63)
- 住友重機械工業(54)
- ホンダ(45)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- omron(オムロン)(34)
- ユーエイキャスター(17)
- 椿本チエイン(14)
- エスコ(10)
- 日動工業(10)
- 水本機械製作所(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- 明治機械製作所(9)
- コフロック(9)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
「b100l」の検索結果

イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01
コガネイ¥68,980税込¥75,8781個欠品中小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ
コガネイ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X100シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES16シリーズ
コガネイ¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ
コガネイ¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X100シリーズ
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)100作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X100シリーズ
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
アクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズ
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ
コガネイ¥80,980税込¥89,0781個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X100シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16