カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(46)
  • ヨコヅナ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • ケンツメディコ(8)
  • 富士電機(7)
  • ホンダ(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • マキタ(6)
  • 京セラ(5)
  • スリーボンド(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • TRUSCO(4)
  • HAKKO(白光)(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • P・O・Pプロダクツ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b185」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X185シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X185シリーズ

    コガネイ
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)185作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X185 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X185

    コガネイ
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)185種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES16X185 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES16X185

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)185種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
エアシリンダカテゴリ