カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • KANA(片山チエン)(169)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • CKD(40)
  • KTC(17)
  • ダイキン工業(15)
  • 協育歯車(7)
  • ヤンマー(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 日東工業(5)
  • TMEHジャパン(5)
  • VISHAY(5)
  • ELPA(4)
  • マキタ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 東洋技研(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • LEMO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2-055」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ

    コガネイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ

    コガネイ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X55シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X55シリーズ

    コガネイ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)55作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS10シリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X55シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X55シリーズ

    コガネイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)55作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X55シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X55シリーズ

    コガネイ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)55作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X55シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X55シリーズ

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)55作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ

    コガネイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷から56日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X55シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X55シリーズ

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)55作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ジグシリンダCシリーズ CDATS32X20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDATS32X20

    コガネイ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
  • ジグシリンダCシリーズ CDATS32X45 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDATS32X45

    コガネイ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
  • ジグシリンダCシリーズ CDATS40X20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDATS40X20

    コガネイ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
  • ジグシリンダCシリーズ CDATS40X45 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDATS40X45

    コガネイ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様デュアルストロークセンサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS6 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS6

    コガネイ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS16

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES10 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES10

    コガネイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X55 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X55

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)55種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X55 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X55

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)55種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS6 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS6

    コガネイ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES16X55 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES16X55

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)55種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS16

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    12日以内出荷
    仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS10 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS10

    コガネイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    12日以内出荷
    仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
関連キーワード
5557-04r特集