カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- KANA(片山チエン)(42)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 酒井製作所(4)
- NOK(4)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 東海物産(3)
- 廣杉計器(3)
- 大阪魂(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- イスカル(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 協育歯車(2)
- KTC(2)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
「b30-45」の検索結果

ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし