カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(781)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(68)
  • SMC(30,945)
  • MAZDA(マツダ)(6,886)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,721)
  • ミツビシ(5,994)
  • ホンダ(4,253)
  • トヨタ(3,620)
  • ダイハツ(2,843)
  • ニッサン(2,205)
  • スバル(2,104)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,667)
  • 三菱ふそう(1,170)
  • BIGM(丸山製作所)(1,095)
  • エスコ(900)
  • イトーキ(840)
  • CKD(792)
  • KITO(キトー)(701)
  • 堀内機械(555)
  • コクヨ(470)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5」の検索結果

783件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DAB50X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X75

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB50X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X50

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB50X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X300

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB50X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X150

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB50X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X25

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB50X400 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X400

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB50X250 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X250

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB50X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X500

    コガネイ
    28,598税込31,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB50X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X100

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB50X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB50X200

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • 分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ コガネイ

    分離形多チャンネルセンサコントローラPSUシリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
  • スリムシリンダ DAB25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X25

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ

    コガネイ
    90,980税込100,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ DAB25X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X100

    コガネイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB25X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X75

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X25

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAB25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X50

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
    使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • スリムシリンダ DAB25X125 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X125

    コガネイ
    7,098税込7,808
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X350 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X350

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ DAB25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X200

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ

    コガネイ
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズ

    コガネイ
    104,980税込115,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X700シリーズ

    コガネイ
    101,980税込112,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X900シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X900シリーズ

    コガネイ
    108,980税込119,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズ

    コガネイ
    106,980税込117,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK50シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK50シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • スリムシリンダ DAB25X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X150

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X600シリーズ

    コガネイ
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X300シリーズ

    コガネイ
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X250シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X250シリーズ

    コガネイ
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X950シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X950シリーズ

    コガネイ
    109,980税込120,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X750シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X750シリーズ

    コガネイ
    103,980税込114,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X650シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X650シリーズ

    コガネイ
    100,980税込111,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X550シリーズ

    コガネイ
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X450シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X450シリーズ

    コガネイ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X350シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X350シリーズ

    コガネイ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズ

    コガネイ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
...
jb5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jb5