カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(510)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(4)
- KANA(片山チエン)(282)
- CKD(229)
- ParkerTAIYO(155)
- ハンマーキャスター(116)
- KITO(キトー)(114)
- TRUSCO(79)
- エスコ(77)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(70)
- メディアカバーマーケット(69)
- 黒田精工(68)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- 高島計器(57)
- PMC(49)
- MAD MAX(マッドマックス)(46)
- ナベヤ(45)
- 旭計器工業(45)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(42)
- バクマ工業(38)
- ブランドをもっと見る
「b75」の検索結果
特価

スリムシリンダ DAB25X75
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB63X75
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DAB50X75
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAB40X75
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X75
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB20X75
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X75シリーズ
コガネイ¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP40シリーズ
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ
コガネイ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
...