カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • 桑名金属工業(28)
  • リスパック(20)
  • 三吉バルブ(7)
  • フジキン(3)
  • ドーイチ(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • ユニット(1)
  • bolle(1)
  • イシガキ産業(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • StarTech.com(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ben10」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁110シリーズ コガネイ

    電磁弁110シリーズ

    コガネイ(5件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷
    基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
    使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
  • 電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • 電磁弁100シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁100シリーズ 直動形

    コガネイ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
    使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径Rc1/8
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)インジケータLEDインジケータなし
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁 110シリーズ コガネイ

    電磁弁 110シリーズ

    コガネイ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • 電磁弁110シリーズ コガネイ

    電磁弁110シリーズ

    コガネイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • パイロット切替弁 110シリーズ コガネイ

    パイロット切替弁 110シリーズ

    コガネイ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数5ポート作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)●サブベース:サブベースなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ
    ¥898税込¥988
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/30ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2ポジション3ポジション結線方式グロメット配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.76、有効断面積(Cv値)(mm2)3.8(0.21)
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ
    ¥598税込¥658
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁110シリーズ コガネイ

    電磁弁110シリーズ

    コガネイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    適合直接配管用
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50●マフラ:マフラなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)147.1リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積(Cv値)(mm2)3.0(0.17)ポートの種類ダブルソレノイド
方向制御機器カテゴリ