カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(418)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • RS PRO(49)
  • StarTech.com(45)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • CKD(21)
  • エレコム(18)
  • サンワサプライ(16)
  • MICROCHIP(15)
  • j5 create(14)
  • Jackery(ジャクリ)(13)
  • サンワダイレクト(11)
  • TogoPower(11)
  • CIO(9)
  • Anker(アンカー)(9)
  • テンパール工業(7)
  • アドテック(6)
  • エスコ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-100-a-1」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズコガネイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズコガネイ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X100 コガネイスリムシリンダ DA32X100コガネイ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変クッション方式使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~1000
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X100シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X100シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X100シリーズコガネイ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)100作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X100 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X100コガネイ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ダイナシリンダ DDA80X100 コガネイダイナシリンダ DDA80X100コガネイ
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)100作動方式複動形
スリムシリンダ DAR40 コガネイスリムシリンダ DAR40コガネイ
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X100 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X100コガネイ
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ダイナシリンダ DDA100X250 コガネイダイナシリンダ DDA100X250コガネイ
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X150 コガネイダイナシリンダ DDA100X150コガネイ
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X600 コガネイダイナシリンダ DDA100X600コガネイ
50,980税込56,078
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X200 コガネイダイナシリンダ DDA100X200コガネイ
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)200作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBSAS10 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS10コガネイ
9,980税込10,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ダイナシリンダ DDA100X450 コガネイダイナシリンダ DDA100X450コガネイ
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA50X100 コガネイダイナシリンダ DDA50X100コガネイ
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV80 コガネイダイナシリンダ DDV80コガネイ
45,980税込50,578
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X800 コガネイダイナシリンダ DDA100X800コガネイ
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)800作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X900 コガネイダイナシリンダ DDA100X900コガネイ
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X75 コガネイダイナシリンダ DDA100X75コガネイ
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X350 コガネイダイナシリンダ DDA100X350コガネイ
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X400 コガネイダイナシリンダ DDA100X400コガネイ
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X50 コガネイダイナシリンダ DDA100X50コガネイ
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X100 コガネイダイナシリンダ DDA100X100コガネイ
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X500 コガネイダイナシリンダ DDA100X500コガネイ
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X700 コガネイダイナシリンダ DDA100X700コガネイ
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X300 コガネイダイナシリンダ DDA100X300コガネイ
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ DDAK100 コガネイダイナシリンダ DDAK100コガネイ
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付