カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(36)
- CKD(30)
- サンドビック(25)
- ParkerTAIYO(23)
- イスカル(18)
- エスコ(17)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
- Nestle(ネスレ)(9)
- ダイヤトレンド(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- ワルター(7)
- ギガ・セレクション(6)
- TRUSCO(5)
- 栃木屋(5)
- ELPA(4)
- オザック精工(4)
- omron(オムロン)(4)
- タンガロイ(4)
- ブランドをもっと見る
「c-40b」の検索結果

FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。使用流体空気設定圧力単位MPa
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X40シリーズ
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X40シリーズ
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X40シリーズ
コガネイ¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)40作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)10
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X300シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X150シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X250シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X500シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X40シリーズ
コガネイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)40作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X50シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X450シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X200シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X1000シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X350シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X900シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X600シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X400シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X800シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X75シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X700シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付
コガネイ¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
ツイストシリンダ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。作動方式複動形
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷から9日以内出荷iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
エレウェーブシリーズ(C2204-3.)
コガネイ¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から13日以内出荷徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.02プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X40
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X40
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS16
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750