カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,642)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(328)
- ニッタ化工品(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- CKD(9)
- メディアカバーマーケット(7)
- エスコ(6)
- THK(6)
- Panaracer(パナレーサー)(6)
- X.A.M(6)
- brembo(6)
- 沖データ(OKI)(5)
- 京セラ(4)
- コクヨ(4)
- ダイヤゴム(4)
- ホンダ(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「c-650」の検索結果

大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタねじの種類Rc使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPa
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷から10日以内出荷管接続口径1ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa排気機構リリーフタイプ
スリムシリンダ DA40X650
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X650
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X650
コガネイ¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800