カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(80)
  • CKD(19)
  • omron(オムロン)(15)
  • 共立電気計器(13)
  • サンドビック(11)
  • PROST's(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • SANDVIK(9)
  • 川崎電線(8)
  • nexperia(8)
  • 真田化鋼(S・ROSE)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • NEC(5)
  • KSフィルター(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • COOLER MASTER(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 山洋電気(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c300-02」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズコガネイ
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ(1件のレビュー)
13,498税込14,848
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABC25シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズコガネイ
30,898税込33,988
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA80X300シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)300作動方式複動形
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ コガネイダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X300シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X300シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X300シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X300シリーズコガネイ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH63シリーズ コガネイダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH63シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X300シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP40シリーズ コガネイスリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP40シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X300シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA40 コガネイダイナシリンダ DDA40コガネイ
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA20X300 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA20X300コガネイ
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA16X300 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA16X300コガネイ
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
スリムシリンダ DA50X300 コガネイスリムシリンダ DA50X300コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA32X300 コガネイスリムシリンダ DA32X300コガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X300 コガネイスリムシリンダ DA40X300コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB25X300 コガネイスリムシリンダ DAB25X300コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
ダイナシリンダ DDA125X300 コガネイダイナシリンダ DDA125X300コガネイ
67,980税込74,778
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV80 コガネイダイナシリンダ DDV80コガネイ
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA50X300 コガネイダイナシリンダ DDA50X300コガネイ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA63X300 コガネイダイナシリンダ DDA63X300コガネイ
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X300 コガネイダイナシリンダ DDA100X300コガネイ
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ DDAK63 コガネイダイナシリンダ DDAK63コガネイ
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ DDAK100 コガネイダイナシリンダ DDAK100コガネイ
77,980税込85,778
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から43日以内出荷
使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)005~0.83ねじの種類Rc