カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(177)
  • TRUSCO(85)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(34)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • KHK(小原歯車工業)(24)
  • 住友電工ハードメタル(23)
  • エレコム(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • ミニター(18)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • テンパール工業(16)
  • アズワン(15)
  • イスカル(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • マキタ(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • 岩田製作所(11)
  • SMC(11)

「c40」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイクイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形コガネイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ジグシリンダCシリーズ CDA40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA40コガネイ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAC40X100 コガネイスリムシリンダ DAC40X100コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダCシリーズ CDAS50X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS50X40コガネイ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズコガネイ
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形