カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(286)
  • トヨタ(140)
  • MAZDA(マツダ)(132)
  • マキシンコー(63)
  • ダイハツ(33)
  • エスコ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • サンドビック(20)
  • スバル(20)
  • ケルヒャー(17)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • JFEアドバンテック(15)
  • サカセ化学工業(14)
  • イスカル(13)
  • 富士インパルス(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • ノーブランド(10)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
  • StarTech.com(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c60b」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ

    コガネイ
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X60シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X60シリーズ

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X60シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X60シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)60作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X60シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X60シリーズ

    コガネイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)60作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)10
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    163,980税込180,378
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.02プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X60 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X60

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)60種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X60 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X60

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)60種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS16

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750