カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
「cda32x10-b」の検索結果
特価

ジグシリンダCシリーズ(低速仕様)
コガネイ¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷から16日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
クリーン機器ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥8,498税込¥9,3481個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。仕様標準ジグシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500