カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
「cdas 25 10」の検索結果
特価

ジグシリンダC 複動形 CDAS25シリーズ
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X100シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X25シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X25シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS100X25シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)25作動方式複動形
クリーン機器ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。作動方式複動片ロッド仕様センサジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X250シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X150シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X75シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X225シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)225作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X125シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X200シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X175シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)175作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS20X125シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動形