カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 日東工業(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- 鈴屋(6)
- CPS(6)
- オリエンタルモーター(4)
- 京セラ(3)
- CKD(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ゴールドキャリー(3)
- JEIO TECH(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ニッタ(2)
- 日本アイ・エス・ケイ(2)
- ナリカ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- TY-Rap(2)
- RotopaX(ロトパックス)(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「cps-3」の検索結果
特価

マイクロエジェクタFMEシリーズ
コガネイ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか当日出荷から42日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
電磁弁JAシリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由パイロット方式タンデム最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245結線方式Sタイププラグコネクタ配管接続口径Φ6継手流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)