カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- SMC(442)
- New-Era(ニューエラー)(92)
- ホンダ(57)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- 岩田製作所(37)
- 住友電工ハードメタル(25)
- エスコ(22)
- 七星科学研究所(15)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- マスプロ電工(12)
- 三木プーリ(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 三菱電機(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
「cs-30」の検索結果
特価

無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□
コガネイ¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。仕様ガイド付ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式両ロッド複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADLSシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス両ロッド複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X30シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ツイストシリンダ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。作動方式複動形
ノックシリンダシリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式両ロッド複動形
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス両ロッド複動形
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形
クリーン機器マルチマウントシリンダ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。作動方式複動形
クリーン機器マルチマウントシリンダ
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)10
クリーン機器マルチマウントシリンダ
コガネイ¥5,398~税込¥5,938~1個8日以内出荷から31日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。作動方式複動形
クリーン機器マルチマウントシリンダ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。作動方式複動形
クリーン機器マルチマウントシリンダ
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)10
クリーン機器030シリーズ
コガネイ¥2,898税込¥3,1881袋(10個)9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。小形軽量化と流量増強、しかも電流低減という課題を、先進の技術で解決したシリーズです。仕様取付ベース
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 クリーン仕様ミニガイドスライダ。テーブル形リニアガイド仕様で幅広い用途に対応。作動方式複動・片ロッド形
クリーン機器ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。仕様標準ジグシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
クリーン機器ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。仕様センサジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要