カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • 岩田製作所(37)
  • エスコ(22)
  • 七星科学研究所(11)
  • 三木プーリ(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • TRUSCO(6)
  • ケージーパルテック(6)
  • SK(新潟精機)(5)
  • ユニカ(5)
  • セルスター(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(4)
  • アズワン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • TOTO(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 京セラ(3)
価格
価格で絞り込む

「cs-30」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□ コガネイ

    無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□

    コガネイ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
a-30r特集