カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(48)
- ツインバード(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- イスカル(2)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- CKD(2)
- 昭和技研工業(2)
- ナカバヤシ(2)
- KSフィルター(2)
- ATEN(2)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
- 象印マホービン(1)
- タニタ(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ブランドをもっと見る
「cs-a4」の検索結果

ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個6日以内出荷から13日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DA20X100
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X100
コガネイ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X25
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ DA20X25
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X450
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X25
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC20X50
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スイングシリンダ SDA40X50
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スリムシリンダ DA40X100
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
コガネイ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X125
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X250
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X500シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DA20X550
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X200
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X150
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC32X750
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)750種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X450
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA25X125
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA50X75
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X250
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X900
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA25X300
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X200
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スイングシリンダ SDA40X100
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500