カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(118)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- エスコ(4)
- 富士電機(4)
- 三菱電機(4)
- 由良産商(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 日東工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ゼノア(3)
- パナソニックコネクト(3)
- CKD(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 三木プーリ(1)
- 日本アンテナ(1)
- 河村電器産業(1)
- ニチコン(1)
- ブランドをもっと見る
「cs20 m-5」の検索結果

駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。仕様ガイド付ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
クリーン機器ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。仕様標準ジグシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
クリーン機器ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。仕様センサジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要