カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
「cs2b 68532484」の検索結果

有接点センサスイッチ CS□B
コガネイ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷質量(g)60耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)