カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • New-Era(ニューエラー)(36)
  • SMC(17)
  • 酒井製作所(4)
  • TOTO(3)
  • タカチ電機工業(1)
  • ホンダ(1)
  • ブラストン(1)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(1)
  • 堀内機械(1)
  • ABB(1)
  • 常磐精工(1)
  • SK11(1)
  • インターネット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs90-b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイングシリンダ SDA25X100 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X100

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA25X15 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X15

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA25X25 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X25

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA25X150 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X150

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA25X50 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X50

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
エアシリンダカテゴリ