カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(1)
「csad32×10」の検索結果
特価

ジグシリンダC 押出単動形 CSADシリーズ
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ
コガネイ¥2,498~税込¥2,748~特価1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~特価1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~特価1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 押出単動形
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ
コガネイ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)4作動方式押出単動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSADFシリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)12作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ
コガネイ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)6作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管