カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- TRUSCO(1)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(1)
- はくでん(1)
- テグテックジャパン(2)
- ナベヤ(2)
- ネグロス電工(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三商(4)
- 三菱電機(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 日立(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(3)
「cv-100s」の検索結果
特価

電磁弁丸形750シリーズ
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.14/0.14保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)3給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))20、有効断面積(Cv値)(mm2)100(5.0)ポートの種類シングルソレノイド