カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • RS PRO(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • ベン(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • TRUSCO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ヨシタケ(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • エスコ(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 品川商工(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • Vesrah(2)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv14」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁丸形375シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形375シリーズ

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁丸形501シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形501シリーズ

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc1/2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁丸形1000シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形1000シリーズ

    コガネイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷から47日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)280(14)使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.14保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc1ポートの種類シングルソレノイドボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁丸形1250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形1250シリーズ

    コガネイ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)280(14)使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.14保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc11/4ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁丸形501シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形501シリーズ

    コガネイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用質量(kg)1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc1/2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類ダブルソレノイド
  • 電磁弁丸形375シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形375シリーズ

    コガネイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用質量(kg)1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)結線方式コンジット配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類ダブルソレノイド
関連キーワード
cv14 電線特集