カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 未来工業(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 東京富士商会(3)
- マイト工業株式会社(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
「cv5.5-3」の検索結果
特価

手動機械弁(押ボタン形)125・250・2503シリーズ
コガネイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。ストローク(mm)0.8質量(kg)0.1材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム配管接続口径Rc1/8材質(ボタン)ナイロン(125HOは鋼)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
低圧空気作動弁
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
手動機械弁(レバー形)125・250・2503シリーズ
コガネイ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。レバー形の手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。レバーを倒したまま自己保持します。用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。ストローク(mm)0.8質量(kg)0.11材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
電磁弁丸形126シリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から21日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60シリーズ126シリーズポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.5作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)0.75取付方向自由最大作動頻度(Hz)4給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)ポートの種類シングルソレノイド
手動弁 押ボタン形
コガネイ¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷から12日以内出荷使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
機械作動弁 ローラカム形
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム
機械作動弁 ボールカム形
コガネイ¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(ボール)鋼使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム
空気作動弁 低圧空気作動弁
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)