カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(8)
- SMC(5,689)
- MAZDA(マツダ)(764)
- SAMTEC(385)
- BIGM(丸山製作所)(299)
- CKD(198)
- MICROCHIP(197)
- ニッサン(173)
- omron(オムロン)(141)
- オカムラ(岡村製作所)(135)
- PMC(133)
- ユニ・チャーム(122)
- イトーキ(95)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(85)
- フエニックス・コンタクト(83)
- エスコ(82)
- トヨタ(72)
- ATEN(66)
- 水本機械製作所(60)
- ブランドをもっと見る
「d-02a」の検索結果

スリムシリンダ SUS-DA25
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X100
コガネイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA20X100
コガネイ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X25
コガネイ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X25
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X75
コガネイ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA25X50
コガネイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA20X25
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X450
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X300
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X200
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X125
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X550
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X200
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X50
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X250
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X250
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X500
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X600
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X25
コガネイ¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X100
コガネイ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X25
コガネイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA32X75
コガネイ¥5,098税込¥5,6081個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA20X300
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ SUS-DA20
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA25X900
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X850
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X900
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X650
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X100
コガネイ¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA25X650
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X1050
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1050種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA20X350
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)350種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X1050
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)1050種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X1000
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X950
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)950種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X700
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800