カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(335)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(724)
  • オカムラ(岡村製作所)(366)
  • エスコ(197)
  • ホンダ(163)
  • MAZDA(マツダ)(159)
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • 住友電工ハードメタル(104)
  • ニッサン(89)
  • 住友重機械工業(58)
  • omron(オムロン)(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • SIEMENS(40)
  • スズキ(38)
  • ミツビシ(38)
  • TOSTEM(LIXIL)(35)
  • IKO(日本トムソン)(34)
  • CKD(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-1」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
    仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
    取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ用金具 Yナックル コガネイ

    ペンシリンダ用金具 Yナックル

    コガネイ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様Yナックル
  • ジグシリンダCシリーズ CDA16 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA16

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
  • ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
  • ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式複動形
  • ハイマルチシリンダシリーズ コガネイ

    ハイマルチシリンダシリーズ

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。
    作動方式複動形
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    98税込108
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ CDA12 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA12

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)12
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    98税込108
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    78税込86
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダ取付片フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ミニビットシリンダシリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダシリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X80シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X80シリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)80作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X85シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X85シリーズ

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)85作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X50シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X50シリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X30シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X30シリーズ

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ

    コガネイ
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CBDA12シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CBDA12シリーズ

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • ノックシリンダシリーズ コガネイ

    ノックシリンダシリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ

    コガネイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ジグシリンダC 複動形 CBDA16シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CBDA16シリーズ

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X100シリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X40シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X40シリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X50シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X50シリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDAシリーズ

    コガネイ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
エアシリンダカテゴリ