カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- NSK(日本精工)(8)
- 三菱電機(8)
- NACHI(不二越)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- omron(オムロン)(4)
- ニックス(KNICKS)(4)
- 大東プレス工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- 京セラ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- カメダデンキ(1)
- リスパック(1)
- 美和ロック(1)
- 広島(1)
- PITWORK(日産)(1)
- ブランドをもっと見る
「da-201」の検索結果
特価

標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500