カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • ULVAC(アルバック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da40x100」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ジグシリンダCシリーズ CDA40 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA40

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ

    コガネイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 CS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 CS仕様

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CBDA40シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CBDA40シリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ(低速仕様) コガネイ

    スリムシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ(低速仕様)

    コガネイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ

    コガネイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
  • アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ

    コガネイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズ

    コガネイ
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X1000シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X1000シリーズ

    コガネイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • クリーン機器スリムシリンダ コガネイ

    クリーン機器スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
    仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
  • ダイナシリンダ DDA40 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA40

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ DA40X1000 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X1000

    コガネイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ツインポートシリンダ TWDA40 コガネイ

    ツインポートシリンダ TWDA40

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スイングシリンダ SDA40X100 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X100

    コガネイ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイ

    スリムシリンダ SUS-DA40

    コガネイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    8日以内出荷
    仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • アクシスシリンダ XDA40 コガネイ

    アクシスシリンダ XDA40

    コガネイ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
エアシリンダカテゴリ