カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
「dac32x100」の検索結果
特価

スリムシリンダ DAC32X100
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X1000
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000