カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • D'Addario(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • omron(オムロン)(2)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • ミラック光学(1)
  • 摂津金属工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dap-12」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP12シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP12シリーズ

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • ガイド付ジグシリンダ SGDAP12 コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ SGDAP12

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダシリンダ内径(Φmm)12種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-10作動速度範囲(mm/s)100~500
エアシリンダカテゴリ