カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(7)
- AirTAC(1)
「ddap-100×75」の検索結果

ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP40シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)40
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ダイナシリンダ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個13日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形