カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(4)
  • アズワン(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • シシド静電気(1)
  • シャープ(1)
  • ベッセル(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dtry-elf04」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    定格出力DC24V、750mA定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A
  • イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02 コガネイ

    イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02

    コガネイ
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
    付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)400電源DC24V±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100消費電流(mA)240最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階)使用環境室内0~40℃(結露なきこと)表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯イオンバランス±10V除電時間(秒)3以下オゾン発生量(ppm)0.04以下
  • エアガンタイプELG11シリーズ コガネイ

    エアガンタイプELG11シリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。静電気を瞬時に除去し、ゴミ・ホコリを吹き飛ばします。エア流量3倍。除塵能力大幅アップ。別置きのコントローラ不要。ACアダプタ、接続ケーブル付属。
  • イオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ELW22 コガネイ

    イオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ELW22

    コガネイ
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。 幅の広いワークを高速除電。 CEマーキング適合品。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(kg)約2.1電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120.5×308×118消費電流(mA)260最大風量(m3/min)1.3(風量調整ツマミによる無段階調節)使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯イオンバランス±15V除電時間(秒)2以下オゾン発生量(ppm)0.03以下
  • イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZEM-F02 コガネイ

    イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZEM-F02

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    適合DTRY-ELF02用
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

    コガネイ
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100ND コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR100ND

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-F コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-F

    コガネイ
    879税込967
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)500
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    適合DTRY-ELB01, 02専用
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ノズル標準