カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
「dv32 100 275w」の検索結果

スリムシリンダ DV32X100
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV32X100
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X25
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から9日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV32X75
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV32X1000
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X75
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X50
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV32X25
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X125
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
電磁弁丸形 062シリーズ
コガネイ(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から31日以内出荷長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
スリムシリンダ バルパック 複動形
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ DV25X50
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DV25X500
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV40X50
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし