カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- 東栄管機(15)
- セキスイ(14)
- Aron(アロン化成)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- 前澤化成工業(4)
- エスコ(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- CKD(1)
- スーパーツール(1)
- 三木プーリ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Y'sGOD(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イワブチ(1)
- KSフィルター(1)
- THECUT(1)
- SHT(1)
- ブランドをもっと見る
「dv45」の検索結果

スリムシリンダ DV40X450
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210