カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(381)
  • 黒田精工(304)
  • ホンダ(176)
  • スリーピース(47)
  • 理研計器(38)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • ワルター(34)
  • omron(オムロン)(23)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • Nikon(ニコン)(21)
  • サンドビック(20)
  • 廣杉計器(19)
  • ツカサ電工(18)
  • 岩崎電気(17)
  • エスコ(15)
  • NACHI(不二越)(14)
  • TRUSCO(11)
  • ナベヤ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-300」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁300シリーズ コガネイ

    電磁弁300シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
    切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ 耐熱 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ 耐熱 複動形

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAL40 コガネイ

    スリムシリンダ DAL40

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH25シリーズ

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ

    コガネイ
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ50シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ50シリーズ

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA25X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X300

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY32シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH40シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X300シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X300シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
  • スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ40シリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X300シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X300シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ

    コガネイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低速 複動形 DAN40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低速 複動形 DAN40シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ40シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ20シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低速 複動形 DAN25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低速 複動形 DAN25シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR25シリーズ

    コガネイ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ25シリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズ

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAJKシリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAJKシリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH63シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH63シリーズ

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY50シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY50シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH50シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH50シリーズ

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK63シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK63シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式ターミナル付配管接続口径Rc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし