カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(14)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- コクヨ(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- アラデン(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ビクセン(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- タムロン(1)
- ブランドをもっと見る
「e300-04-a」の検索結果

空気作動弁300-4Aシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR25シリーズ
コガネイ¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25