カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- omron(オムロン)(9)
- POSH Faith(13)
- KSフィルター(4)
- SMC(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 安立計器(2)
- BALLUFF(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ナカバヤシ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ハリケーン(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- KITACO(1)
- 佐文工業所(1)
- トヨタ(1)
- ブランドをもっと見る
「e5cs」の検索結果
特価

スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X450
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X25
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X100
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X25
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ
コガネイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ
コガネイ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
スリムシリンダ DA40X100
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X125
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ
コガネイ¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ
コガネイ¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ
コガネイ¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ
コガネイ¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X550
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X200
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
スリムシリンダ DA50X75
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X250
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X900
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA40X250
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X150
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X50
コガネイ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X75
コガネイ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X100
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X75
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ
コガネイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X250
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X150
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X125
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X30シリーズ
コガネイ¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X25シリーズ
コガネイ¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズ
コガネイ¥9,980税込¥10,9781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X500
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X250
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X700
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA50X50
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500