カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • コクヨ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • AMD(2)
  • ELPA(1)
  • 古寺製作所(1)
  • NTB(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • スリーハイ(1)
  • KSフィルター(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e650b」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH25シリーズ

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ40シリーズ

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ DAC25X650 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X650

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAK32X650 コガネイ

    スリムシリンダ DAK32X650

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ DAK20X650 コガネイ

    スリムシリンダ DAK20X650

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ DAK40X650 コガネイ

    スリムシリンダ DAK40X650

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ DAC40X650 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X650

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X650 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X650

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC20X650 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X650

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DA40X650 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X650

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X650 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X650

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X650 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X650

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X650 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X650

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    仕様スクレーパ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要
エアシリンダカテゴリ