カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • テンパール工業(15)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • 富士電機(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 日動工業(2)
  • 日東工業(27)
  • 河村電器産業(166)
  • ホンダ(129)
  • コミネ(47)
  • ニチコン(47)
  • DEL(22)
  • Velbon(ベルボン)(21)
  • SKC(環境測定)(15)
  • オーム電機(9)
  • TRUSCO(9)
  • ダイヘン(8)
  • 島津製作所(7)
  • StarTech.com(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

    コガネイ
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    適合DTRY-ELB01, 02専用
elb 20a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • elb 20a