カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(389)
- SMC(267)
- MAZDA(マツダ)(125)
- ホンダ(41)
- DNライティング(25)
- ノーブランド(20)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(19)
- Altrider (アルトライダー)(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 東和制電工業(TOWA)(16)
- トヨタ(15)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
- R&G RACING PRODUCTS(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
- タンガロイ(8)
- オーム電機(7)
- ブランドをもっと見る
「f-850」の検索結果
特価

スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE20シリーズ
コガネイ¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ
コガネイ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X850シリーズ
コガネイ¥112,980~税込¥124,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X850シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X850シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X850シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X850シリーズ
コガネイ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X850シリーズ
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X850シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X850シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X850シリーズ
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズ
コガネイ¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X850シリーズ
コガネイ¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X850シリーズ
コガネイ¥144,980~税込¥159,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X850シリーズ
コガネイ¥115,980~税込¥127,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X850シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X850シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X850シリーズ
コガネイ¥202,980~税込¥223,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X850シリーズ
コガネイ¥70,980~税込¥78,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X850シリーズ
コガネイ¥143,980~税込¥158,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCADシリーズ
コガネイ¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X850シリーズ
コガネイ¥113,980~税込¥125,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X850シリーズ
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X850シリーズ
コガネイ¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X850シリーズ
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X850シリーズ
コガネイ¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X850シリーズ
コガネイ¥154,980~税込¥170,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X850シリーズ
コガネイ¥203,980~税込¥224,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE32シリーズ
コガネイ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH40シリーズ
コガネイ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ DV40X850
コガネイ¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DAC25X850
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DV20X850
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X850
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC40X850
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA32X850
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X850
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X850
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800