カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- CKD(32)
- omron(オムロン)(9)
- 富士電機(5)
- アズワン(4)
- brembo(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- オルガノ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- SMC(2)
- ヤマナカ(2)
- 富士電機機器制御(2)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
- EBERLE(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「fac-2」の検索結果

電磁弁100シリーズ
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から16日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)