カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • 旭精工(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl211」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足踏弁 2 3ポート コガネイ

    足踏弁 2 3ポート

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
エアーバルブカテゴリ
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
"fl211" コガネイ 【通販モノタロウ】