カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 三菱電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ユタカ(Crown)(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ダイケン(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 三菱ケミカル(2)
- ウェッジ(2)
- 油研工業(1)
- ダイワアドテック(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ミラック光学(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 藤山(1)
- Key Instruments(1)
「fr-02a」の検索結果

フィルタレギュレータ
コガネイ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。ねじの種類Rc
フィルタレギュレータ
コガネイ¥12,798税込¥14,0781個当日出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個11日以内出荷から32日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。取付方式ブラケット付ねじの種類Rcろ過度(μm)5設定圧力単位MPa圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付