カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- HAKKO(白光)(21)
- 京セラ(9)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- KTC(1)
- 日本緑十字社(1)
- Axel(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- KNフジニッテイ(1)
- KSフィルター(1)
- SANDVIK(1)
「fr-301」の検索結果
特価

フィルタレギュレータ
コガネイ(8件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ
コガネイ(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から10日以内出荷5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。ねじの種類Rc