カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,774)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(60)
  • SMC(9,157)
  • ホンダ(4,674)
  • MAZDA(マツダ)(3,264)
  • ニッサン(1,638)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,307)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,103)
  • BIGM(丸山製作所)(1,051)
  • エスコ(843)
  • メディアカバーマーケット(796)
  • PROST's(773)
  • 三木プーリ(662)
  • スズキ(476)
  • RS PRO(440)
  • omron(オムロン)(387)
  • コノエ(386)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(369)
  • トヨタ(363)
  • 大阪魂(347)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無接点センサスイッチ ZG530□・553□ コガネイ

    無接点センサスイッチ ZG530□・553□

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    358税込394
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
  • マグネット式ロッドレスMRCシリーズ コガネイ

    マグネット式ロッドレスMRCシリーズ

    コガネイ
    698税込768
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ

    コガネイ
    998税込1,098
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • スリット式ロッドレスORC10シリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORC10シリーズ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
    シリンダー径(Φmm)10
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAB25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X25

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAC20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X50

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリット式ロッドレスORKシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORKシリーズ

    コガネイ
    998税込1,098
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ DA20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X75

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAB25X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X75

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DA20X450 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X450

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X25

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X100

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X100

    コガネイ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ DA50X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X150

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ

    コガネイ
    998税込1,098
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ

    コガネイ
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
  • スリムシリンダ DAB25X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X100

    コガネイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ SUS-DA25 コガネイ

    スリムシリンダ SUS-DA25

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ

    コガネイ
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ツインポートシリンダ コガネイ

    ツインポートシリンダ

    コガネイ
    358税込394
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 2重チューブ構造を採用し配管ポートを1面、1カ所に集約し、デッドスペースを追放。
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ

    コガネイ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ DAL50 コガネイ

    スリムシリンダ DAL50

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
関連キーワード
...
g51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g51
  • mg50