カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- EKチェーン(41)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 第一測範(2)
- ミヤナガ(2)
- 摂津金属工業(2)
- ラトックシステム(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- PMC(1)
- グッドプランニング(1)
- Hapyson(ハピソン)(1)
- GATOR Case(1)
「gp1-40」の検索結果

パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ
コガネイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。質量(g)106使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±3%F.S.材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気配管接続口径R1/4(M5×0.8)圧力範囲(MPa)0~1